Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband selbstklebend weiss, 40mm, Rolle 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzband selbstklebend weiss, 40mm, Rolle 20m
Filzband selbstklebend weiss, 40mm, Rolle 20m
Filzband selbstklebend weiss, 40mm, Rolle 20m
Artikel-Nr.:
     4708-5186435
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     BA-5186435
EAN/GTIN:
     7630153431425
Suchbegriffe:
Filzband
filzband
Filzband selbstklebend weiss, 40mm, Rolle 20m

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Rolle
Montage:
selbstklebend
Produktart:
Band
Material:
Filz
Rollenlänge:
20 m
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,93*
€ 109,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,30*
€ 107,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,80*
€ 104,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,92*
€ 101,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,14*
€ 85,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.