Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband selbstklebend weiss, 30mm, Rolle 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzband selbstklebend weiss, 30mm, Rolle 20m
Filzband selbstklebend weiss, 30mm, Rolle 20m
Filzband selbstklebend weiss, 30mm, Rolle 20m
Artikel-Nr.:
     4708-5186431
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     BA-5186431
EAN/GTIN:
     7630153431401
Suchbegriffe:
Filzband
filzband
Filzband selbstklebend weiss, 30mm, Rolle 20m

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Rolle
Montage:
selbstklebend
Produktart:
Band
Material:
Filz
Rollenlänge:
20 m
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,27*
€ 70,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,88*
€ 67,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,62*
€ 65,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,73*
€ 60,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.