Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband selbstklebend schwarz, 50mm, Rolle zu 20 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzband selbstklebend schwarz, 50mm, Rolle zu 20 Meter
Filzband selbstklebend schwarz, 50mm, Rolle zu 20 Meter
Artikel-Nr.:
     4708-5186429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15700 / 50 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7630945469001
Suchbegriffe:
Filzband
filzband
Filzband selbstklebend schwarz, 50mm, Rolle zu 20 Meter

selbstklebender Dekorfilz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
0.8 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Rolle
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Band
Material:
Filz
Rollenlänge:
20 m
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,21*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 170,69*
€ 203,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,69*
€ 200,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 161,73*
€ 192,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 151,18*
€ 179,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,21*
€ 164,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.