Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband selbstklebend schwarz, 10mm, Rolle zu 20 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzband selbstklebend schwarz, 10mm, Rolle zu 20 Meter
Filzband selbstklebend schwarz, 10mm, Rolle zu 20 Meter
Artikel-Nr.:
     4708-5186420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15700 / 10 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7630945468967
Suchbegriffe:
Filzband
filzband
Filzband selbstklebend schwarz, 10mm, Rolle zu 20 Meter

selbstklebender Dekorfilz
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Höhe:
0.8 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Rolle
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Band
Material:
Filz
Rollenlänge:
20 m
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,19*
€ 44,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.