Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlbeinpuffer grau ø21mm Höhe=6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlbeinpuffer grau ø21mm Höhe=6mm
Stuhlbeinpuffer grau ø21mm Höhe=6mm
Artikel-Nr.:
     4708-5185900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10000445
EAN/GTIN:
     7613288080553
Stuhlbeinpuffer grau ø21mm Höhe=6mm

mit einvulkanisierter Stahlscheibe
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Anschrauben
Produktart:
Puffer
Material:
Gummi
SK-Schraube:
4 mm
Farbe/Oberfläche:
Grau
ø:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.