Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Gleitlager, Gehäuse Polyamid weiss, Lauffläche Polyurethan schw. mit Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Gleitlager, Gehäuse Polyamid weiss, Lauffläche Polyurethan schw. mit Platte
Lenkrolle mit Gleitlager, Gehäuse Polyamid weiss, Lauffläche Polyurethan schw. mit Platte
Artikel-Nr.:
     4708-5180991
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     BA-5180991
EAN/GTIN:
     7630153409929
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente pu lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Gleitlager, Gehäuse Polyamid weiss, Lauffläche Polyurethan schw. mit Platte

Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigung, Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, inkl. Radanbindung mit Befestigungsplatte 42/42 mm Rad-ø 50 mm: Präzisionskugellager, Belastbarkeit dynamisch 100 kg, Bauhöhe 63 mm Rad-ø 65 mm: Gleitlager, Belastbarkeit dynamisch 60 kg, Bauhöhe 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz / Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rolle
Rad-ø:
65 mm
Radbreite:
46 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Farbe/Oberfläche:
Schwarz/Weiss
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.