Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl ø75mm 75kg o.Fest. Pl.60/60mm Bauh=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Edelstahl ø75mm 75kg o.Fest. Pl.60/60mm Bauh=100mm
Lenkrolle Edelstahl ø75mm 75kg o.Fest. Pl.60/60mm Bauh=100mm
Artikel-Nr.:
     4708-5178406
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00037471KK
EAN/GTIN:
     4031582351125
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle Edelstahl ø75mm 75kg o.Fest. Pl.60/60mm Bauh=100mm

mit Schwenklager, mit zweifachem Kugelkranz, Achse verschraubt Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
100 mm
Belastbarkeit:
75 kg
Härte:
Shore A85
Lauffläche:
weich
Material:
Edelstahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
60/60 mm
Rad-ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.