Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl verz. ø75 75kg o.Festst. Pl.60/60mm Bau=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Stahl verz. ø75 75kg o.Festst. Pl.60/60mm Bau=100mm
Lenkrolle Stahl verz. ø75 75kg o.Festst. Pl.60/60mm Bau=100mm
Lenkrolle Stahl verz. ø75 75kg o.Festst. Pl.60/60mm Bau=100mm
Lenkrolle Stahl verz. ø75 75kg o.Festst. Pl.60/60mm Bau=100mm
Artikel-Nr.:
     4708-5177207
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00003940HK
EAN/GTIN:
     4031582323757
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle Stahl verz. ø75 75kg o.Festst. Pl.60/60mm Bau=100mm

mit Schwenklager, Achse verschraubt Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
100 mm
Belastbarkeit:
75 kg
Farbe/Oberfläche:
chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
60/60 mm
Rad-ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
RK-Schraube:
6 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.