Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle St.verz.ø100mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle St.verz.ø100mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=128mm
Bockrolle St.verz.ø100mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=128mm
Bockrolle St.verz.ø100mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=128mm
Bockrolle St.verz.ø100mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=128mm
Artikel-Nr.:
     4708-5177027
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00003429HS
EAN/GTIN:
     4031582454420
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle St.verz.ø100mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=128mm

Achse verschraubt, Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Belastbarkeit:
100 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt/chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
103/85 mm
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
RK-Schraube:
8 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt / chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.