Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle mit feder, Kunststoff weiss Einbohr-ø/Höhe 22.5/36mm, Belast. 6,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle mit feder, Kunststoff weiss Einbohr-ø/Höhe 22.5/36mm, Belast. 6,5kg
Kugelrolle mit feder, Kunststoff weiss Einbohr-ø/Höhe 22.5/36mm, Belast. 6,5kg
Artikel-Nr.:
     4708-5172002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     7630945421467
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle mit feder, Kunststoff weiss Einbohr-ø/Höhe 22.5/36mm, Belast. 6,5kg

Rollkugel federt bei Belastung von 6,5 kg ein
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Lauffläche:
hart
Farbe:
transparent / Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rolle
Material:
Kunststoff
Rollenart:
Kugelrolle
Einbohr-ø:
22.5 mm
Farbe/Oberfläche:
transparent/Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.