Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Kugelrolle gelbverz. Ø20 Einbohr-ø=25mm Bauh.=15mm 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Kugelrolle gelbverz. Ø20 Einbohr-ø=25mm Bauh.=15mm 20kg
Möbel-Kugelrolle gelbverz. Ø20 Einbohr-ø=25mm Bauh.=15mm 20kg
Artikel-Nr.:
     4708-5171920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40/35
EAN/GTIN:
     7630945492009
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
Möbel-Kugelrolle gelbverz. Ø20 Einbohr-ø=25mm Bauh.=15mm 20kg

Stahlkugel auf Kugelkranz laufend
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
14 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Einbohrtiefe:
10 mm
Lauffläche:
hart
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rolle
Rollenart:
Kugelrolle
Einbohr-ø:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.