Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettkastenrolle hart, ø30mm, 20kg STBL, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettkastenrolle hart, ø30mm, 20kg STBL, verzinkt
Bettkastenrolle hart, ø30mm, 20kg STBL, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5171507
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01065601
EAN/GTIN:
     4001073348026
Suchbegriffe:
Bettkastenrolle
Bettkastenrolle hart, ø30mm, 20kg STBL, verzinkt

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
48 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Lauffläche:
hart
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rolle
Material:
Stahl / Kunststoff
Rad-ø:
30 mm
Radbreite:
14 mm
Rollenart:
Bockrolle
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.