Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg
Artikel-Nr.:
     4708-5158753
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     301 123471
EAN/GTIN:
     4048563248893
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD Flex 90-180°, schwarz, Höhe 600-1250 mm, 180 kg

2-stufig elektrisch höhenverstellbares Eck-Tischgestell, von 90° bis 180° einstellbar, Auffahrschutz, statische Belastung bis 180 kg, dynamische Belastung bis 160 kg, Hubgeschwindigkeit 30 mm/s, Rahmenbreite bei 180°: 2200 - 3400 mm Handsteuerung: Eingangsspannung 220 - 240 V, inkl. Überlastungsschutz, Auslastungsgrad 10 %, max. 2 min on, 18 min off, energiesparend mit automatischer Abschaltung, Anzeige digital, 3 Speicherplätze, USB-Ladefunktion inkl. Montageanleitung und Montagematerial
Weitere Informationen:
Design:
quadratische Hubsäulen
Gestellbreite:
2'300 - 3'700 mm
Grundfarbe:
Schwarz
Höhenverstellung:
elektromotorisch / 2-stufig,600 - 1'250 mm
Hub:
650 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Packung:
1 Stück
Produktart:
höhenverstellbares Tischgestell
Material:
Stahl
Produktlinie:
TQD
Säulenprofil:
70 / 70 mm
Spannung:
230 V
Stecker:
Euro 2-polig
Tragkraft:
160 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
für Tischplatten Breite:
1'800 - 4'400 mm
für Tischplatten Tiefe:
600 - 1'000 mm
Fussausleger:
700 mm
Modellbezeichnung:
TQD Flex 90-180°
Plattenträger:
575 / 460 mm
Verstellgeschwindigkeit:
30 mm/sek.
SAP Text:
höhenverstellbares Tischgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,45*
€ 1.215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,47*
€ 1.197,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,35*
€ 1.144,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,33*
€ 1.102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.