Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Doppel RJ45, Cat6 geschirmt 1 Wechselmodulplatte 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline Doppel RJ45, Cat6 geschirmt 1 Wechselmodulplatte 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel
EVOline Doppel RJ45, Cat6 geschirmt 1 Wechselmodulplatte 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel
Artikel-Nr.:
     4708-5136066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1599 0330 0500
EAN/GTIN:
     4044657014467
EVOline Doppel RJ45, Cat6 geschirmt 1 Wechselmodulplatte 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel

Wechselmodul zur individuellen Bestückung von EVOline Steckdosenelementen mit Wechselmodul. Die bauseitige Zuleitung kann auf der Rückseite eingesteckt werden. 2 x RJ45 Cat.6 ohne Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktart:
Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
12
€ 9,50*
ab € 34,46*
€ 46,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,80*
€ 77,11*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002516
ab € 7,47*
Zubehör
NABO
5000156
ab € 2,79*
Zubehör
NABO
1870036
ab € 5,02*
Zubehör
NABO
5001958
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.