Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5082373
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     600.0402.91
EAN/GTIN:
     7630015339258
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstütze, weiss BxTxH: 159 x 220 x 135 mm

freistehender Unterteiler oder Stütze für Bücher
Weitere Informationen:
B/H/T:
159/135/135 mm
Anwendungsbereich:
Ankleide / Garderoben / Wohnen / Büro
Breite:
159 mm
Höhe:
135 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Buchstütze
Material:
Stahlblech
Produktlinie:
Pecasa
Tiefe:
135 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe/Oberfläche:
Weiss pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: weiße buchstützen, buchstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.