Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Alu silber elo Decke-Mittelträger


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Befestigungsset Alu silber elo Decke-Mittelträger
Befestigungsset Alu silber elo Decke-Mittelträger
Befestigungsset Alu silber elo Decke-Mittelträger
Artikel-Nr.:
     4708-5077014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50.1030.01
EAN/GTIN:
     7630945412960
Befestigungsset Alu silber elo Decke-Mittelträger

Befestigungsset für Deckenmontage bestehend aus: - 1 Mittellager, mit durchgehender Bohrung ø 8 mm - 1 Befestigungsschraube M 4 x 30 mm - 1 Befestigungsbolzen, Grösse 8/50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
70 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Schrankrohrlager
Material:
Aluminium
Profil B/H:
mm
Rohr-ø:
25 mm
Tiefe:
12 mm
Oberfläche:
eloxiert
SK-Schraube:
4 mm
lichte Höhe:
45 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Veredelung:
farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,34*
€ 50,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,04*
€ 50,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,29*
€ 46,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,82*
€ 45,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,11*
€ 44,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,76*
€ 36,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.