Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageteile KLB/BKB-078, zum Anschrauben, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageteile KLB/BKB-078, zum Anschrauben, vernickelt
Montageteile KLB/BKB-078, zum Anschrauben, vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-5069640
Hersteller:
     Goll
Herst.-Nr.:
     KLB-078
EAN/GTIN:
     9007907136543
Montageteile KLB/BKB-078, zum Anschrauben, vernickelt

zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm/m
Höhe:
9 mm
Länge:
36 mm
Lochdistanz:
32 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Platte
Material:
Zink-Druckguss
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Mass A/B/C:
mm
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.