Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung HALEMEIER 4-Mitter Fernbedienung 4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung HALEMEIER 4-Mitter Fernbedienung 4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic
Fernbedienung HALEMEIER 4-Mitter Fernbedienung 4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic
Fernbedienung HALEMEIER 4-Mitter Fernbedienung 4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic
Fernbedienung HALEMEIER 4-Mitter Fernbedienung 4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic
Artikel-Nr.:
     4708-5047348
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3111701
EAN/GTIN:
     4250985913178
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Fernbedienung HALEMEIER 4-Mitter Fernbedienung 4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic

4-Kanal Sender Zigbee Typ Basic Schaltmöglichkeiten: - Dimmfunktion / Schaltfunktion - komfortable Lichtschaltung - Memory Funktion bei Stromausfall - Speicherung von 2 Lichtszenen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 / 24 V
Breite:
48 mm
Höhe:
10.7 mm
L/B/H:
105 / 48 / 10.7 mm
Länge:
105 mm
Leuchtenart:
LED
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 24,27*
€ 32,97*
€ 4,90*
ab € 29,96*
€ 41,94*
3 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,53*
€ 42,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 53,41*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.