Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze St.verz. Höhe=190mm 5/256mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze St.verz. Höhe=190mm 5/256mm
Buchstütze St.verz. Höhe=190mm 5/256mm
Artikel-Nr.:
     4708-5034808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C6160-02.ZP3.10
EAN/GTIN:
     7630945499084
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstütze St.verz. Höhe=190mm 5/256mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
256 mm
Höhe:
190 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Buchstütze
Material:
Stahl
Bohr-ø:
5 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Produkttitel:
Buchstütze
SAP Text:
Buchstütze
Weitere Suchbegriffe: buchstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.