Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Alu matt Höhe=150mm 7/96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze Alu matt Höhe=150mm 7/96mm
Buchstütze Alu matt Höhe=150mm 7/96mm
Artikel-Nr.:
     4708-5034603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C6159NA.25
EAN/GTIN:
     7630945440956
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstütze Alu matt Höhe=150mm 7/96mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
96 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Buchstütze
Material:
Aluminium
Bohr-ø:
7 mm
Farbe/Oberfläche:
farblos eloxiert
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Buchstütze
SAP Text:
Buchstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.