Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm
Artikel-Nr.:
     4708-4890123
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     170-092-223
EAN/GTIN:
     4510932022712
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, schwarz, 3.4 - 5 Nm

Scharnier mit eingebautem Dämpfer verhindert ein Zuschlagen der Klappe für Truhen oder Eckschränke zum einfräsen inkl. Senkkopf-Blechschraube 4x20
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
3.4 - 5 Nm
Farbe:
Schwarz
Öffnungswinkel:
105 °
Packung:
1 Set
Produktart:
Scharnier
Material/Oberfläche:
Schwarz
Mass A/B/C:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,01*
€ 65,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,25*
€ 64,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,37*
€ 61,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,60*
€ 59,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,67*
€ 57,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,85*
€ 48,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.