Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etuiverschlüsse 27x40mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etuiverschlüsse 27x40mm vernickelt
Etuiverschlüsse 27x40mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4823701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1331-1106.00.13-EANO
EAN/GTIN:
     7630945475477
Etuiverschlüsse 27x40mm vernickelt

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
27 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Verschluss
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.