Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllprofil für Elektro-Geräte Länge 1150mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllprofil für Elektro-Geräte Länge 1150mm, weiss
Füllprofil für Elektro-Geräte Länge 1150mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-4229049
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100003702
EAN/GTIN:
     7630153408779
Füllprofil für Elektro-Geräte Länge 1150mm, weiss

Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm,1150 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Profil:
20 / 10 mm
Material/Oberfläche:
Weiss
Profilart:
Füllprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.