| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2961309 Herst.-Nr.: SG7601144 EAN/GTIN: 7340093630351 |
|
|
| | |
| Sicherheitsschuh SOLID GEAR Vent 2 S1P Grösse 44 mit BOA Fit System
Gepolsterter und komfortabler Schuh für stundenlanges Gehen bei gleichzeitiger Druckentlastung durch die komplette ETPU-Zwischensohle. Das ultraleichte Obermaterial aus MATRYX® bietet zusammen mit dem BOA® Fit System ein erstaunliches Tragegefühl. Die Dichte des Gewebes variiert an verschiedenen Stellen des Schuhs, um die Zonen für Belüftung, Flex und Haltbarkeit mit weniger Futter zu optimieren. MATRYX® ist ausserdem teilweise dopegefärbt, was im Vergleich zu herkömmlichen Textilien eine deutlich geringere Umweltbelastung bedeutet. Um optimalen Schutz zu bieten, ohne auf Komfort und Nachhaltigkeit zu verzichten, verwendet der Vent 2 die speziell entwickelte OrthoLite®-Einlegesohle mit hoher Rückfederung. Das Obermaterial ist zu 70 % und das Futter zu 100 % aus recyceltem Polyester. Obermaterial: Belüftetes und ultraleichtes MATRYX® Laufsohle: Öl- und rutschfestes Dual-Gummi Zwischensohle: ETPU mit Energierückgabe und Dämpfung Fussbett: hoch atmungsaktive PU-Schaum-Einlegesohle aus OrthoLite® Funktion: BOA® Fit System Passform: normal SRC Schutz: NANO-Zehenkappe und weicher Nagelschutz Weitere Informationen: | | Packung: | 1 Paar | Schuhgrösse: | 44 |
|
| | |
| | | |
| |