Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundtuch 2936 Siatur JJ Rollen 50M,Breite 115mm, K.150


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Korundtuch 2936 Siatur JJ Rollen 50M,Breite 115mm, K.150
Korundtuch 2936 Siatur JJ Rollen 50M,Breite 115mm, K.150
Artikel-Nr.:
     4708-2832315
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     4446.8229.0150
EAN/GTIN:
     7611123012592
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Korundtuch 2936 Siatur JJ Rollen 50M,Breite 115mm, K.150

Für das Profilschleifen bei Radien von 5–10 mm ausgelegt, ermöglicht eine hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff und sorgt beim Form-, Zwischen- und Endschleifen von profilierten Werkstücken für präzise Ergebnisse. Vorteile: - Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff - Optimal geeignet für den Handschliff an gedrechselten Werkstücken - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Auf beliebiges Format reissbar - Geeignet für pneumatische Walzen - Geeignet für Bürstenwalzen
Weitere Informationen:
Korn:
150
Korntyp:
Aluminiumoxid
Packung:
1 Rolle
Produktart:
Schleifpapier
Rollenbreite:
115 mm
Rollenlänge:
50 m
Unterlage:
JJ-Gewebe / Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 194,19*
€ 231,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,73*
€ 226,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 182,53*
€ 217,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,45*
€ 201,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,69*
€ 187,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.