Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Schleifblatt 7900 sianet K 240 Grösse 100/147 mm, Pack à 50 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Delta-Schleifblatt 7900 sianet K 240 Grösse 100/147 mm, Pack à 50 St
Delta-Schleifblatt 7900 sianet K 240 Grösse 100/147 mm, Pack à 50 St
Artikel-Nr.:
     4708-2827336
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0998.5363.0240
EAN/GTIN:
     7611123289321
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier p240
Delta-Schleifblatt 7900 sianet K 240 Grösse 100/147 mm, Pack à 50 St

Die spezielle Netzstruktur macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich. Vorteile: - Ganzflächige Staubabsaugung - Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen - Höchst effizient und produktiv - Hohe Einreissfestigkeit dank stabiler Netzunterlage
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
100 mm
Korn:
240
Korntyp:
Blaubrand / Edelkorund
Länge:
147 mm
Packung:
50 Stück
Produktart:
Schleifpapier
Unterlage:
Gewirke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.