Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundtuch 2915 Siarol, K 150 Gr. 230/280 mm, für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korundtuch 2915 Siarol, K 150 Gr. 230/280 mm, für Metall
Korundtuch 2915 Siarol, K 150 Gr. 230/280 mm, für Metall
Artikel-Nr.:
     4708-2825015
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     4818.6559.0150
EAN/GTIN:
     7611123116191
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier k 150
Korundtuch 2915 Siarol, K 150 Gr. 230/280 mm, für Metall

für Rost- und Farbentfernung, strukturieren und endschleifen Vorteile: - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Ausgezeichnete Oberflächengüte - Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Korn:
150
Korntyp:
Korund
Länge:
280 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schleifpapier
Unterlage:
J-Gewebe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,31*
Lager 4708
35
1
€ 9,50*
ab € 1,73*
€ 2,61*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.