Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz, aus Hartgummi 122/68 mm, mit Festhaltevor- Richtung für Schleifpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifklotz, aus Hartgummi 122/68 mm, mit Festhaltevor- Richtung für Schleifpapier
Schleifklotz, aus Hartgummi 122/68 mm, mit Festhaltevor- Richtung für Schleifpapier
Artikel-Nr.:
     4708-2818512
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0020.0389
EAN/GTIN:
     7611123091641
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifklotz, aus Hartgummi 122/68 mm, mit Festhaltevor- Richtung für Schleifpapier

mit Festhaltevorrichtung für Schleifpapier
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Länge:
122 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schleifklotz
Material:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 10,33*
Lager 4708
11
€ 9,50*
ab € 7,35*
€ 10,63*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.