Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaft-Rundbürsten 60/20mm Stahldraht gewellt 0.25mm Schaft 6/30mm,zu Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaft-Rundbürsten 60/20mm Stahldraht gewellt 0.25mm Schaft 6/30mm,zu Bohrmaschinen
Schaft-Rundbürsten 60/20mm Stahldraht gewellt 0.25mm Schaft 6/30mm,zu Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     4708-2812006
Hersteller:
     zeintra
Herst.-Nr.:
     103077.0620
EAN/GTIN:
     7622900110523
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
Schaft-Rundbürsten 60/20mm Stahldraht gewellt 0.25mm Schaft 6/30mm,zu Bohrmaschinen

für Bohrmaschinen, Stahldraht gewellt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Stahl / Mauerwerk
Drahtstärke:
0.25 mm
Höhe:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bürsten
Material:
Stahl
Schaft:
6 / 30 mm
ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste d 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.