Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaft-Topfbürsten 70 mm Stahldraht gewellt 0.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaft-Topfbürsten 70 mm Stahldraht gewellt 0.25 mm
Schaft-Topfbürsten 70 mm Stahldraht gewellt 0.25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2811007
Hersteller:
     zeintra
Herst.-Nr.:
     103130.0700
EAN/GTIN:
     7622900120836
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Schaft-Topfbürsten 70 mm Stahldraht gewellt 0.25 mm

für Bohrmaschinen, Stahldraht gewellt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Stahl / Mauerwerk
Drahtstärke:
0.25 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bürsten
Material:
Stahl
Schaft:
6 / 30 mm
ø:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.