Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwatte, Feinheit Nr. 0 (in Rollen zu 5 kg)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stahlwatte, Feinheit Nr. 0 (in Rollen zu 5 kg)
Stahlwatte, Feinheit Nr. 0 (in Rollen zu 5 kg)
Artikel-Nr.:
     4708-2800102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2521
EAN/GTIN:
     7630945468622
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
stahlwolle 5kg
Stahlwatte, Feinheit Nr. 0 (in Rollen zu 5 kg)

fettfrei, langfaserig, elastisch und scharfschnittig
Weitere Informationen:
Einheit:
Rolle
Gewicht:
5 kg
Packung:
1 Rolle
Produktart:
Stahlwatte
Feinheitsgrad:
0
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,17*
€ 171,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,60*
€ 170,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,31*
€ 162,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,94*
€ 155,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,02*
€ 138,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.