Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen PFEIL "Berner" Stich 2, Breite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen PFEIL "Berner" Stich 2, Breite 60 mm
Bildhauereisen PFEIL "Berner" Stich 2, Breite 60 mm
Bildhauereisen PFEIL "Berner" Stich 2, Breite 60 mm
Bildhauereisen PFEIL "Berner" Stich 2, Breite 60 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2542802
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     BERNER 2/60
EAN/GTIN:
     7640167021789
Suchbegriffe:
Bernereisen
pfeil bernereisen
bernereisen
Bildhauereisen PFEIL "Berner" Stich 2, Breite 60 mm

aus legiertem Werkzeugstahl, geschmiedet und wärmebehandelt, innen fein ausgeschliffen und poliert, mit geöltem Holzheft und extra starken Zwingen
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bildhauereisen
Stich:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.