Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft
Artikel-Nr.:
     4708-2541813
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     8L/18
EAN/GTIN:
     7640167024186
Suchbegriffe:
Bildhauereisen gekröpft
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel holzheft
Bildhauereisen PFEIL Stich 8L Breite 18 mm, längsgekröpft

aus legiertem Werkzeugstahl, geschmiedet und wärmebehandelt, innen fein ausgeschliffen und poliert, mit geöltem Holzheft und Innenzwinge
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bildhauereisen
Stich:
8L
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel, hohlbeitel 18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.