Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stemmeisen KIRSCHEN 30 mm Länge 110/310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stemmeisen KIRSCHEN 30 mm Länge 110/310 mm
Stemmeisen KIRSCHEN 30 mm Länge 110/310 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2532330
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1041030
EAN/GTIN:
     4016649115803
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stemmeisen KIRSCHEN 30 mm Länge 110/310 mm

halblange, starke Klinge aus bestem Werkzeugstahl, ohne Seitenfasen, abgeflachtes Weissbuchenheft mit vernickelter Zwinge und Schlagring
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Klingenlänge:
110 mm
Länge:
310 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stemmeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.