Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 35 mm
Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 35 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2531535
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     CM 1.35
EAN/GTIN:
     7640167027842
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 35 mm

bewährte Stahlqualität, gehärtet auf 59-60° HRC, Schneide mit 25° Keilwinkel mit Mikrofase, rasiermesserscharf geschliffen und poliert, geöltes Achtkant-Heft mit ovalem Querschnitt aus starkem Ulmenholz
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
265 mm
Packung:
1 Stück
Typ:
Cm35
Produktart:
Stechbeitel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.