Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 8 mm
Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 8 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2531508
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     CM 1.08
EAN/GTIN:
     7640167027750
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel Pfeil "Schreiner" Breite 8 mm

bewährte Stahlqualität, gehärtet auf 59-60° HRC, Schneide mit 25° Keilwinkel mit Mikrofase, rasiermesserscharf geschliffen und poliert, geöltes Achtkant-Heft mit ovalem Querschnitt aus starkem Ulmenholz
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Länge:
242 mm
Packung:
1 Stück
Typ:
Cm8
Produktart:
Stechbeitel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.