Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägetischchen "SCHULE" mit Einspann.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubsägetischchen "SCHULE" mit Einspann.
Laubsägetischchen "SCHULE" mit Einspann.
Artikel-Nr.:
     4708-2509102
Hersteller:
     Pebaro
Herst.-Nr.:
     523
EAN/GTIN:
     4006094523001
Suchbegriffe:
Laubsägetisch
laubsägetisch
Laubsägetischchen "SCHULE" mit Einspann.

mit Einspannhalterung
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
250 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzsäge
Typ:
523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.