Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsssäge ULMIA 630 mm Schnittbreite/-Höhe 160/120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsssäge ULMIA 630 mm Schnittbreite/-Höhe 160/120mm
Gehrungsssäge ULMIA 630 mm Schnittbreite/-Höhe 160/120mm
Artikel-Nr.:
     4708-2501703
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     354L
EAN/GTIN:
     4044637103013
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Gehrungsssäge ULMIA 630 mm Schnittbreite/-Höhe 160/120mm

Sägetisch aus Guss, auf Holzboden aufgeschraubt, Spannsäge mit geschlossenem Griff und Sägeblatt für Holz und Kunststoffe, Winkel mittels Drehschiene und Einstellklinke präzis einstellbar, mit 2 Führunsschiebern zur sicheren und genauen Sägeblattführung und Längeneinsteller, beidseitig am Tisch einschiebbar
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzsäge
Schnittbreite:
160 mm
Schnitthöhe:
120 mm
Tischlänge:
630 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,34*
€ 1.010,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,03*
€ 997,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,92*
€ 956,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,03*
€ 930,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,98*
€ 884,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.