Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert
Artikel-Nr.:
     4708-2501221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086.170
EAN/GTIN:
     7630153454677
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Gehrungsschneidlade 250mm mit Einspannklotz, Schnittbreite/-Höhe 60/40mm, Buche gedämpft / lackiert

robuste, genutete Verbindung, SWISS MADE, für Gehrungen 45° und rechter Winkel 90°, zum Einspannen in Hobelbankzwinge
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Schweiz
Holzart:
Buche
Länge:
250 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schneideladen
Material:
Holz
Schnittbreite:
60 mm
Schnitthöhe:
40 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe/Oberfläche:
gedämpft lackiert
Veredelung:
gedämpft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.