Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecken OK-Line 220 140 x 210 cm, Pack à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packdecken OK-Line 220 140 x 210 cm, Pack à 10 Stück
Packdecken OK-Line 220 140 x 210 cm, Pack à 10 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-2481002
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     CT-MALI 220 140X210
EAN/GTIN:
     7630153453199
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecken
Packdecken OK-Line 220 140 x 210 cm, Pack à 10 Stück

2-seitig gesäumte, feste Möbelpackdecke aus rohbuntem Vlies, hergestellt aus Recyclingfasern, geruchsneutral, Flächengewicht 220 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
140
L/B:
210 / 140 cm
Länge:
210
Packung:
1 Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,27*
€ 90,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.