Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Saugheber OK-LINE 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Saugheber OK-LINE 200mm
Akku-Saugheber OK-LINE 200mm
Akku-Saugheber OK-LINE 200mm
Akku-Saugheber OK-LINE 200mm
Akku-Saugheber OK-LINE 200mm
Artikel-Nr.:
     4708-2473670
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     P618
EAN/GTIN:
     7630153455759
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber trgf.60kg
saugheber
Akku-Saugheber OK-LINE 200mm

mit automatischer Start/Stopp Funktion - sobald das Vakuum abfällt, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und bei ausreichendem Vakuum automatisch wieder aus für Glas, Keramikfliesen, Blech, beschichtete Spanplatten und andere glatte Materialien mit gasdichter und fettfreier Oberfläche Lieferumfang: Saugheber mit eingebautem Li-Ion Akku (3.7 V / 1200 mAh), Schutzclip für Saugkappe, Ladekabel USB A auf USB C, Gebrauchsanleitung, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Saugheber
Tragkraft:
60 kg
Akku-Kapazität:
1.3 Ah (Li-Ion)
Anzahl Akkus:
1
ø:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.