Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge OK-Line Set à 4 Stück 2x Spannweite 150 mm, 2 x Spannweite 450 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einhandzwinge OK-Line Set à 4 Stück 2x Spannweite 150 mm, 2 x Spannweite 450 mm
Einhandzwinge OK-Line Set à 4 Stück 2x Spannweite 150 mm, 2 x Spannweite 450 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2460599
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     BA-2460599
EAN/GTIN:
     7630153409455
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
einhandzwinge spannweite 150 mm
Einhandzwinge OK-Line Set à 4 Stück 2x Spannweite 150 mm, 2 x Spannweite 450 mm

durch Lösen und Umstecken der festen Klemmbacken kann die Zwinge schnell und ohne Werkzeug in eine Spreiz-Zwinge umgebaut werden. Die bewegliche Klemmbacke kann in jeder Position festgestellt werden Set bestehend aus: 2x Spannweite 150 mm (24.605.01) 2x Spannweite 450 mm (24.605.03)
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Packung:
1 Set
Produktart:
Zwinge
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,14*
€ 100,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,02*
€ 97,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,14*
€ 94,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,38*
€ 90,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,21*
€ 77,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.