Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselpott "Kwastinette" Durchm. 150 mm, Höhe 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselpott "Kwastinette" Durchm. 150 mm, Höhe 300 mm
Pinselpott "Kwastinette" Durchm. 150 mm, Höhe 300 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2455801
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     230-300
EAN/GTIN:
     4008915701049
Suchbegriffe:
Pinselglas
Pinselwascher
Wasserbecher
Wasserbox
Pinselpott "Kwastinette" Durchm. 150 mm, Höhe 300 mm

zur gründlichen Reinigung und optimalen Aufbewahrung von 6 verschiedenen Pinseln, lösungsmittelbeständig, inkl. Bodensieb (die abgebildeten Pinsel gehören nicht zum Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Pinsel
ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pinselwascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.