Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz
Artikel-Nr.:
     4708-2004109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2004109
EAN/GTIN:
     7630153451997
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Modul Werkzeuge
Leichtbau Schreiner-Werkzeugkiste OPO MOBILE, mit Werkzeugsatz

SWISS MADE designed by OPO OSCHGER – kompakte und leichte Werkzeugkiste, mit spezieller, extra leichter Hohlkammerplatte, robust und 100% wasserfest, Butterfly-Drehverschluss, vorgerichtet für Vorhängeschloss, Ösen für Schultertragegurt und inliegende Schublade Kiste ist mit integrierten kugelgelagerten Rollen und Teleskophandgriff ausgestattet und ist dadurch bequem zu ziehen wie ein Rollkoffer. bestückt mit PREMIUM Markenwerkzeugen von PB SWISS TOOLS, RALI, BAHCO, KNIPEX, PICARD, BESSEY, STERN und weiteren führenden Marken
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Breite:
508
Gewicht:
23.45 kg
Höhe:
405
Packung:
1 Stück
Produktart:
Werkzeugkiste
Tiefe:
295
Modellbezeichnung:
OPO MOBILE
Werkzeugsatz:
69-teilig
Produkttitel:
Leichtbau-Werkzeugkiste
SAP Text:
Leichtbau-Werkzeugkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.450,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,22*
€ 1.803,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,98*
€ 1.792,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,14*
€ 1.754,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,41*
€ 1.731,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,35*
€ 1.725,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.