Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung LOCTITE 2701 Flasche 50ml Henkel


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml
Loctite 2701 hochfeste Schraubensicherung für verchromte Flächen, Inhalt: 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-98640050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135281
EAN/GTIN:
     5010266191492
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Schraubensicherung LOCTITE 2701 Flasche 50ml Henkel

Loctite® 2701 Schraubensicherung hochfest

• Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen
• Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl
• Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde
• Vibrationsbeständig
• Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet
• Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle
• Fluoresziert unter UV-Licht
• Eignet sich besonders für verchromte Flächen
• Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Henkel;98640050;Schraubensicherung LOCTITE 2701 Flasche 50ml Henkel;5010266191492
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
20
1
€ 7,90*
ab € 32,96*
€ 40,66*
2 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 40,68*
1
€ 3,19*
ab € 33,39*
€ 41,12*
1 Tag
90
1
€ 4,90*
ab € 35,67*
€ 44,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,29*
€ 45,87*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 40,66*
€ 48,39
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,6592* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260150
ab € 15,66*
Ähnlich
Loxeal
E6023265
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.