Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Typ4/60 H bis 2000 mm Bef.-Art U


Menge:  m²  
Produktinformationen
Streifenvorhang Typ4/60 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 2000 mm Bef.-Art U
Streifenvorhang Typ4/60 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 2000 mm Bef.-Art U
Streifenvorhang Typ4/60 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 2000 mm Bef.-Art U
Streifenvorhang Typ4/60 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 2000 mm Bef.-Art U
Artikel-Nr.:
     4682-7830624545
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     30624545
EAN/GTIN:
     4332163922483
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Streifenvorhang Typ4/60 H bis 2000 mm Bef.-Art U
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 7830624545;4332163922483;30624545;Streifenvorhang Typ4/60 H bis 2000 mm Bef.-Art U
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 5,90*
ab € 62,49*
€ 79,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 80,61*
11 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 4,79*
ab € 63,15*
€ 80,67*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
pro m²
€ 4,95*
ab € 63,54*
€ 81,17*
27 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 82,88*
Menge:  m²  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 81,17*
€ 96,59
pro m²
ab 2 m²
€ 80,62*
€ 95,94
pro m²
ab 5 m²
€ 77,28*
€ 91,96
pro m²
ab 10 m²
€ 73,40*
€ 87,35
pro m²
ab 500 m²
€ 63,54*
€ 75,61
pro m²
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.