Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Bohrhammer M18 BH-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933443320
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443320
EAN/GTIN:
     4002395003730
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Milwaukee Akku-Bohrhammer M18 BH-0
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 12 mm, SDS-plus Werkzeugaufnahme, 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise, REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp, Elektropneumatisches Schlagwerk, 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE, Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Akku-Ladestandsanzeige
Technische Daten:
Akku Spannung 18 V, Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz 16/10/16 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.300 min-1, Lastschlagzahl 0-7.000 min-1, Schlagenergie 1,2 J, Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,3 m/s², Gewicht mit Akku 2,5 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 211,19*
€ 249,30*
€ 4,90*
ab € 232,77*
€ 266,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 268,59*
€ 5,95*
ab € 244,25*
€ 277,51*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,54*
€ 282,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 41,01*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,51*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 45,01*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,12*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,79*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,14*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,51*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.