Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933441915 Herst.-Nr.: 4933441915 EAN/GTIN: 4002395002627 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Extrem handlich: nur 185 mm Länge ·REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe ·Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus ·Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit ·10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock ·19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe ·LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs ·Akku-Ladestandsanzeige ·100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm · | Technische Daten: | Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah · Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-400/0-1.500 min-1 · Max. Drehmoment 30 Nm · Max. Bohr- in Stahl/Holz 10/22 mm · Gewicht mit Akku 1,2 kg | Lieferumfang: | 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Bit, Transportkoffer. | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,33* | € 147,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 122,05* | € 149,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,36* | € 153,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,30* | € 154,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,81* | € 155,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|