Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AGV 21-230 GEX ProTector/Totmannschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933402525
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402525
EAN/GTIN:
     4002395234424
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Milwaukee Winkelschleifer AGV 21-230 GEX ProTector/Totmannschalter
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel · Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70% · Drehbarer Handgriff · Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck ·
Technische Daten:
Leistungsaufnahme 2100 W · Schleifscheibe- 230 mm · Leerlaufdrehzahl 6600 min-1 · Max. Trenntiefe 68 mm · Spindelgewinde M 14 · Gewicht 5,4 kg ·
Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer;schleifen;Schleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 239,58*
€ 282,72*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,81*
€ 285,16*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 233,90*
€ 290,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 295,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,93*
€ 297,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,77*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
ab € 77,07*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
ab € 61,51*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
ab € 120,59*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
ab € 46,36*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 46,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,31*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,64*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,27*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 41,86*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.