Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933391200 Herst.-Nr.: 4933391200 EAN/GTIN: 4002395231928 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Geradschleifer DG 7 E Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min-1, Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Robustes Metallgetriebegehäuse. | Technische Daten: | Leistungsaufnahme 600 W, Spannzangen-Ø 6/8 mm, Leerlaufdrehzahl 3000 – 7000 min-1, Max. Schleifkörper-Ø 45 mm, Gewicht 1,5 kg | Lieferumfang: | Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17. | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 408,74* | € 449,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,75* | € 450,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,36* | € 466,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 430,73* | € 471,61* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,82* | € 479,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|